PALAZZOLI - PAL770344 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 4 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950136377
Codice prodotto
PAL770344
Cod. produttore
770344
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
4 h
Direzione di inserimento:
Lineare
X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 110V 4H IP66/67/68/69