PALAZZOLI - PAL770237 X-CEE PR MOB 3P+T 32A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Nero 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950127504
Codice prodotto
PAL770237
Cod. produttore
770237
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato