PALAZZOLI - PAL760337 X-CEE SP MOB 3P+T 63A 500V 7H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP66
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950135486
Codice prodotto
PAL760337
Cod. produttore
760337
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn