pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL744338 SPINA PAR 3P+T 63A 400V 6H IP67EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL744338 SPINA PAR 3P+T 63A 400V 6H IP67EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950030996

Codice prodotto

PAL744338

Cod. produttore

744338

Produttore

PAL

Spina stagna da parete 3P+T 63A 400V 6h IP67