pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720149 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 9H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720149 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950001064

Codice prodotto

PAL720149

Cod. produttore

720149

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 3P+N+T 16A 120/208-144/250V 50-60HZ 9H IP44