pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950000913

Codice prodotto

PAL720130

Cod. produttore

720130

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Presa mobile diritta protetta cablaggio rapido bassissima tensione. Adatta per impieghi generici, la velocità e la semplicità di con cui si cabla la rende particolarmente indicate per operazioni in serie. Il serracavo esterno alla guarnizione la rende più sicura di una normale spina IP44 e, infine, il colore antracite se da un lato la rende più facilmente individuabile, dall'altro la rende opaca alla luce e quindi particolarmente adatta negli sfondi televisivi, fotografici e nei teatri.