pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL710256 MULTIMAX SP MOB INV 32A 3P+T 6H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL710256 MULTIMAX SP MOB INV 32A 3P+T 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950093397

Codice prodotto

PAL710256

Cod. produttore

710256

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

SERIE MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA CON INVERTITORE DI FASE 32A 3P+T 400V 6H IP67