pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL710224 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 4H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL710224 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5026992035009

Codice prodotto

PAL710224

Cod. produttore

710224

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 32A 100-130V 50-60HZ 4H IP67