pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL705246 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 32A 6H IP44 N

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL705246 MULTIMAX SP MOB 3P+N+T 32A 6H IP44 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950039005

Codice prodotto

PAL705246

Cod. produttore

705246

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 32A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44