PALAZZOLI - PAL705226 MULTIMAX SP MOB 2P+T 32A 6H IP44 N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Riferimento orario - 6 h
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
5 PZ
EAN
8014950036486
Codice prodotto
PAL705226
Cod. produttore
705226
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Riferimento orario:
6 h
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP44