pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL701132 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL701132 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 12H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 12 h

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950001088

Codice prodotto

PAL701132

Cod. produttore

701132

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

12 h

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44