pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL700231 SPM MULTIMAX 3P+T 32A 11H IP44EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL700231 SPM MULTIMAX 3P+T 32A 11H IP44EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950001415

Codice prodotto

PAL700231

Cod. produttore

700231

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

11 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 3P+T 32A 440-460V 60HZ 11H IP44