PALAZZOLI - PAL641216 FR PR PT60 P11/P17 2P+T 10/16A 250V 1MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Standard francese 
- Numero di unità - 1 
- Colore - Bianco 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Corrente nominale - 16 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950600182
Codice prodotto
PAL641216
Cod. produttore
641216
Produttore
PAL
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


