PALAZZOLI - PAL630090 DOMOTER TAPPO COPRIMODULO 1 MOD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
8014950036806
Codice prodotto
PAL630090
Cod. produttore
630090
Produttore
PAL
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Domoter tappo coprimodulo 1 modulo colore bianco.


