PALAZZOLI - PAL616108 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB DIR IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 40 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950041060
Codice prodotto
PAL616108
Cod. produttore
616108
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
40 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con interruttore magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65; 2x 16A 2P+T 230V, 2x 16A 3P+T 400V, 1x 32A 3P+T 400V; 32A 3P+N+T 400V.