PALAZZOLI - PAL616002 EN-BOX Q.ASC SPIN 63A 6 PR IB DIR IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 63 A 
- Carico massimo allacciabile - 30 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Larghezza - 680 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950040926
Codice prodotto
PAL616002
Cod. produttore
616002
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
30 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con magnetotermico, ingresso con spina completi di armadio IP65.