PALAZZOLI - PAL610012 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 12 PR INC IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 63 A
Carico massimo allacciabile - 20 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040650
Codice prodotto
PAL610012
Cod. produttore
610012
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
20 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
680 mm
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
605 mm
Profondità:
340 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con magnetotermico ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.