PALAZZOLI - PAL605106 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 PR IB FUS IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 63 A 
- Carico massimo allacciabile - 30 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Larghezza - 1250 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950040551
Codice prodotto
PAL605106
Cod. produttore
605106
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
30 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
1250 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
1685 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.