PALAZZOLI - PAL604101 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB FUS IP65
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 32 A
Carico massimo allacciabile - 7 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 1250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040421
Codice prodotto
PAL604101
Cod. produttore
604101
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
7 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
1250 mm
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
1685 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.