PALAZZOLI - PAL601532 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Larghezza - 680 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Altezza - 552 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950040407
Codice prodotto
PAL601532
Cod. produttore
601532
Produttore
PAL
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Larghezza:
680 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Altezza:
552 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Numero di prese Schuko:
0
Interruttore principale:
Nessuno
Profondità:
340 mm