pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL582220 UNI DADO OT M20

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL582220 UNI DADO OT M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950025824

Codice prodotto

PAL582220

Cod. produttore

582220

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

UNI dado poligonale in ottone con filetto a passo metrico M20x1,5 IP68