pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL581263 UNI DADO IS M63

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL581263 UNI DADO IS M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8014950016945

Codice prodotto

PAL581263

Cod. produttore

581263

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Non trattato

UNI dado poligonale filetto a passo metrico m63x 1,5 IP68