pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579828 TOPTER QUADRO FINESTRATO 8 PR FIX IP66

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 456 mm

  • Larghezza - 461 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950037797

Codice prodotto

PAL579828

Cod. produttore

579828

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

456 mm

Larghezza:

461 mm

Profondità:

160 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Quadro stagno serie topTER con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese fisse IP 66. • N° prese installabili: 8. In dotazione kit guida DIN con supporti regolabili. Graffette fermacavo. Tappi coprivite per doppio isolamento. Kit cerniere per apertura a sportello. Schemi coprimoduli. N. 2 flange di chiusura