PALAZZOLI - PAL579640 PRIMA QUADRO 4 PRESE 18 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 410 mm
Larghezza - 424 mm
Profondità - 114 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8014950021192
Codice prodotto
PAL579640
Cod. produttore
579640
Produttore
PAL
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
410 mm
Larghezza:
424 mm
Profondità:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
7035
PRIMA QUADRO PER 4 PRESE INTERBLOCCATE FRONTALE CON 2 PORTELLE A 9 MODULI IP55


