pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL579620 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT 9 MOD IP55

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL579620 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT 9 MOD IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 414 mm

  • Larghezza - 212 mm

  • Profondità - 114 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950021178

Codice prodotto

PAL579620

Cod. produttore

579620

Produttore

PAL

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

414 mm

Larghezza:

212 mm

Profondità:

114 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

7035

Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: 9 moduli. N° prese installabili: 2. Potenza dissipabile: 36W. Dimensioni esterne: 212x414mm.