PALAZZOLI - PAL579602 PRIMA QUADRO 2 PRESE ORIZZ 18 MOD IP55
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 280 mm
Larghezza - 424 mm
Profondità - 114 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8014950021154
Codice prodotto
PAL579602
Cod. produttore
579602
Produttore
PAL
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
280 mm
Larghezza:
424 mm
Profondità:
114 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
7035
Quadro flangiato per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari IP55. N°9+9 moduli DIN. N°2 prese installabili.