PALAZZOLI - PAL572229 UNI DADO OT PG29
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025480
Codice prodotto
PAL572229
Cod. produttore
572229
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG29 IP68


