PALAZZOLI - PAL572221 UNI DADO OT PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950025473
Codice prodotto
PAL572221
Cod. produttore
572221
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
UNI anello poligonale in ottone filetto a passo metrico PG21 IP68