PALAZZOLI - PAL571236 UNI DADO IS PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950016686
Codice prodotto
PAL571236
Cod. produttore
571236
Produttore
PAL
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Non trattato
UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG36 IP68