pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL571207 UNI DADO IS PG7

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL571207 UNI DADO IS PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014950016617

Codice prodotto

PAL571207

Cod. produttore

571207

Produttore

PAL

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Passo della filettatura:

1.27 mm

Superficie:

Non trattato

UNI dado poligonale termoplastico filetto a passo metrico PG7 IP68