CANALPLAST - BAC.RACC.CONDENSA 790X390X30 B.9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipologia accessorio - altri
Altezza - 30 mm
Larghezza - 790 mm
profondità - 390 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8006588126523
Codice prodotto
PLCONBAC1
Cod. produttore
CONBAC1
Produttore
CANCONBAC1
tipologia accessorio:
altri
Altezza:
30 mm
Larghezza:
790 mm
profondità:
390 mm
BACINELLA RACCOGLI CONDENSA 790X390X30 MM BIANCO


