PALAZZOLI - PAL535328 TAISBOX-L COP CIECO 370X500X75
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - A vite
Lunghezza - 370 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950502776
Codice prodotto
PAL535328
Cod. produttore
535328
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
A vite
Lunghezza:
370 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
75 mm
Modello:
Coperchio cieco
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
coperchio termoindurente alto cieco altezza 75 per contenitore 370x500x115 IP67


