PALAZZOLI - PAL535324 TAISBOX-L COP CIECO 370X500X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Tipo di fissaggio - A vite 
- Lunghezza - 500 mm 
- Larghezza - 370 mm 
- Profondità - 25 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950502738
Codice prodotto
PAL535324
Cod. produttore
535324
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
A vite
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
370 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Coperchio cieco
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
coperchio termoindurente basso cieco altezza 25 per contenitore 370x500x115 IP67


