PALAZZOLI - PAL532577 CONT IS 185X125X125 2F SP6,5MEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950502141
Codice prodotto
PAL532577
Cod. produttore
532577
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Connessione equipotenziale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
125 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Resistente agli agenti atmosferici:
sì