PALAZZOLI - PAL532016 TAISBOX CONT IS 125X125X125 CIECO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 125 mm
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950501700
Codice prodotto
PAL532016
Cod. produttore
532016
Produttore
PAL
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
125 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
125 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
contenitore isolante a pareti cieche 125X125X125mm


