PALAZZOLI - PAL531311 TAISBOX-L CASS TI 185X185 FIN 3A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 185 mm
Larghezza - 185 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950501502
Codice prodotto
PAL531311
Cod. produttore
531311
Produttore
PAL
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
185 mm
Profondità:
115 mm
Materiale:
Plastica
cassetta isolante 185X185x115mm completa di piastra di fondo con finestre a/a/piana/a


