PALAZZOLI - PAL531211 TAISBOX-L CASS TI 185X185 FIN 2A ANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Con piastra di montaggio - sì
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
8014950501380
Codice prodotto
PAL531211
Cod. produttore
531211
Produttore
PAL
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Con piastra di montaggio:
sì
Classe di protezione:
II
Cassette di derivazione in termoindurente complete di piastra di fondo IP67