PALAZZOLI - PAL518207 ALUCASE COP 185X185X50 FINESTRA 7.5 MOD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Tipo di fissaggio - A vite
Lunghezza - 185 mm
Larghezza - 185 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950508174
Codice prodotto
PAL518207
Cod. produttore
518207
Produttore
PAL
Forma:
Quadrato
Tipo di fissaggio:
A vite
Lunghezza:
185 mm
Larghezza:
185 mm
Profondità:
80 mm
Modello:
Altri
Colore:
Altri
Con cavo di collegamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Coperchi con sportello trasparente, guida EN50022 e accessori, per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante, viti di fissaggio in accicio inox imperdibili e guida EN50022. N°di moduli: 7,5



