PALAZZOLI - PAL515423 ALUCASE COP CIECO 252X315X53
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di fissaggio - A vite
Lunghezza - 315 mm
Larghezza - 252 mm
Profondità - 53 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950500932
Codice prodotto
PAL515423
Cod. produttore
515423
Produttore
PAL
Forma:
Rettangolare
Tipo di fissaggio:
A vite
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
252 mm
Profondità:
53 mm
Modello:
Coperchio cieco
Colore:
Altri
Con cavo di collegamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Coperchi alti ciechi per composizione di contenitori stagni in lega di alluminio. In dotazione guarnizione antinvecchiante e viti di fissaggio in acciaio inox imperdibili. L'elevata altezza del coperchio lo rende idoneo a contenere interruttori scatolati.


