PALAZZOLI - PAL509236 TOPTER PR PAR 90 3P+T 32A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950040285
Codice prodotto
PAL509236
Cod. produttore
509236
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica