pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL509226 TOPTER PR PAR 90 2P+T 32A 230V 6H IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL509226 TOPTER PR PAR 90 2P+T 32A 230V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040278

Codice prodotto

PAL509226

Cod. produttore

509226

Produttore

PAL

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete a 90° stagna con ingresso cavi M25. Presa non accessoriabile di contatto ausiliario, dotata di pressacavo.