PALAZZOLI - PAL508226 TOPTER PR PAR 90 2P+T 32A 230V 6H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040193
Codice prodotto
PAL508226
Cod. produttore
508226
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
6 h
topTER presa fissa da parete 90° 2P+T 32A M25 200-250V 50-60Hz 6h IP44


