pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL508136 TOPTER PR PAR 90 3P+T 16A 400V 6H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL508136 TOPTER PR PAR 90 3P+T 16A 400V 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950040162

Codice prodotto

PAL508136

Cod. produttore

508136

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Prese fisse da parete inclinate 90° 50-60Hz IP44