PALAZZOLI - PAL508124 TOPTER PR PAR 90 2P+T 16A 110V 4H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950040148
Codice prodotto
PAL508124
Cod. produttore
508124
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
topTER presa fissa da parete 90° 2P+T 16A M20 100-130V 50-60Hz 4h IP44


