pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL496129 PRIMA PR IB FUS 2P+T 16A 380V 9H IP55

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL496129 PRIMA PR IB FUS 2P+T 16A 380V 9H IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950011162

Codice prodotto

PAL496129

Cod. produttore

496129

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

PRIMA PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE COMPATTA CON FUSIBILI 2P+T 16A 380-415V 50-60HZ 9H IP55