PALAZZOLI - PAL489326 TOPTER PR FIX 15 2P+T 63A 6H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Direzione di inserimento - Angolato
Riferimento orario - 6 h
Dimensione verticale della flangia - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8014950050635
Codice prodotto
PAL489326
Cod. produttore
489326
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
PRESA INDUSTRIALE DA QUADRO SERIE TOPTER 2P+T 63A 230V 6H IP66/IP67