PALAZZOLI - PAL489229 TOPTER PR FIX 15 2P+T 32A 9H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950037148
Codice prodotto
PAL489229
Cod. produttore
489229
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
88 mm