PALAZZOLI - PAL489149 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 16A 9H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 5 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950037117
Codice prodotto
PAL489149
Cod. produttore
489149
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
88 mm