PALAZZOLI - PAL489139 TOPTER PR FIX 15 3P+T 16A 9H IP66/67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950037087
Codice prodotto
PAL489139
Cod. produttore
489139
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm