PALAZZOLI - PAL489134 TOPTER PR FIX 15 3P+T 16A 4H IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Giallo 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950037063
Codice prodotto
PAL489134
Cod. produttore
489134
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm